SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 10/16 TN

  • ERIKS:23767470
  • Hersteller:NK 10/16 TN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit Borden und Käfig aus Polyamid 66
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.63inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein