CHF 57.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 49..2RS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |