CHF 49.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 49..2RS |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 13 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 38.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026