CHF 141.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKIS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |