CHF 159.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKIS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |