CHF 62.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKIS |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 48.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026