CHF 221.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 26 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 213.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026