SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 6/16 TN

  • ERIKS:23767577
  • Hersteller:NKI 6/16 TN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einem Käfig aus Polyamid 66
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein