CHF 24.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 12 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |