CHF 77.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 60.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026