SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 40/20

  • ERIKS:23221398
  • Hersteller:NKI 40/20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NKI40/20-TV-XL

  • ERIKS:11671341
  • Manufacturer:1974240000

CHF 52.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026