CHF 46.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 36.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026