SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NKI 22/16

  • ERIKS:23767556
  • Hersteller:NKI 22/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKI
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein