CHF 34.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.66inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 33.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026