CHF 30.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.15inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKI |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 16 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 29.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026