SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 6919

  • ERIKS:24003829
  • Hersteller:NA 6919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Nadellager mit Innenring, drei festen Borden am Innenring und zwei Käfigen aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 751.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 812.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 69
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
63 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein