SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 6908

  • ERIKS:23767018
  • Hersteller:NA 6908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Nadellager mit Innenring, drei festen Borden am Innenring und zwei Käfigen aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 69
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 113.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026