CHF 42.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 69 |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 23 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 41.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026