CHF 858.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 927.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 50 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 481.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 520.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026