SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4926

  • ERIKS:23767006
  • Hersteller:NA 4926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 755.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 816.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 49
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
50 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein