SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4905

  • ERIKS:23766985
  • Hersteller:NA 4905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 49
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
17 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein