SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4904

  • ERIKS:23766982
  • Hersteller:NA 4904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.27inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 49
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
17 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4904-XL

  • ERIKS:11671152
  • Manufacturer:506595700000

CHF 37.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026