CHF 27.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 13 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 31.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026