SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4901

  • ERIKS:23766976
  • Hersteller:NA 4901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 49
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
13 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4901-XL

  • ERIKS:11671146
  • Manufacturer:506594300000

CHF 29.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026