Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 29.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026