CHF 2'710.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'929.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 48 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 50 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 2'155.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'330.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026