CHF 1'467.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'586.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 48 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'178.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'273.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026