CHF 841.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 910.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 48 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 813.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 879.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026