CHF 56.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 49..2RS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 18 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 63.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026