SKF

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA 4905 RS

  • ERIKS:11616714
  • Hersteller:NA 4905 RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager mit Innenring und Dichtscheibe auf einer Seite, mit festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA 49..2RS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
18 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja