CHF 44.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 49..2RS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 18 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 50.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026