CHF 39.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.48inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA 49..2RS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 14 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
CHF 44.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026