SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 90X98X30

  • ERIKS:24003700
  • Hersteller:K 90X98X30
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
98 mm
Breite
30 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K90X98X30-A/0-7

  • ERIKS:11671117
  • Manufacturer:K90X98X30-A/0-7

CHF 101.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026