SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 65X70X20

  • ERIKS:23766257
  • Hersteller:K 65X70X20
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig