SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 60X68X25

  • ERIKS:24003670
  • Hersteller:K 60X68X25
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
25 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K60X68X25-A/0-7

  • ERIKS:11671081
  • Manufacturer:385046063

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026