SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 55X60X20

  • ERIKS:23766252
  • Hersteller:K 55X60X20
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig