SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 52X57X12

  • ERIKS:24003662
  • Hersteller:K 52X57X12
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
57 mm
Breite
12 mm
Anzahl Reihen
Einreihig