SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 50X58X20

  • ERIKS:23766250
  • Hersteller:K 50X58X20
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig