SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 35X45X20

  • ERIKS:23766238
  • Hersteller:K 35X45X20
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
20 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Nadelkranz Einreihig K35X45X20-A/0-7

  • ERIKS:23525093
  • Manufacturer:0010192286063

CHF 24.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026