SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 32X37X27

  • ERIKS:23766234
  • Hersteller:K 32X37X27
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
27 mm
Anzahl Reihen
Einreihig