SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 30X40X30

  • ERIKS:24003634
  • Hersteller:K 30X40X30
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
40 mm
Anzahl Reihen
Einreihig