SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 20X26X17

  • ERIKS:23766211
  • Hersteller:K 20X26X17
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
17 mm
Anzahl Reihen
Einreihig