SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 16X20X10

  • ERIKS:23766200
  • Hersteller:K 16X20X10
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
10 mm
Anzahl Reihen
Einreihig