SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 14X18X10

  • ERIKS:23766193
  • Hersteller:K 14X18X10
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
10 mm
Anzahl Reihen
Einreihig