SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 12X17X13 TN

  • ERIKS:24003599
  • Hersteller:K 12X17X13 TN
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig