SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 12X16X13 TN

  • ERIKS:24003598
  • Hersteller:K 12X16X13 TN
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig