SKF

SKF Nadelkranz Einreihig K 10X13X13 TN

  • ERIKS:24003593
  • Hersteller:K 10X13X13 TN
Image 1
Einreihiger Nadelkranz mit Stahlkäfig
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
K
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
13 mm
Anzahl Reihen
Einreihig