

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 24.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026