CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 25 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 18.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026