SKF

SKF Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK 5020

  • ERIKS:24003505
  • Hersteller:HK 5020
Image 1
Einreihige Nadelhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HK
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen
Alternativen
Product Image

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen HK5020

  • ERIKS:11670908
  • Manufacturer:1936580000

CHF 16.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.23inkl. MwSt

300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026